Taladro de impacto PDE13RX

Número de artículo: 4933409200
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
Tipo de producto Taladradora de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933409200
EAN / GTIN 4002395235322
Número del fabricante 4933409200
Número L L00820 311

Descripción

Descripción:

  • Excelente agarre gracias al diseño compacto y ergonómico
  • Tecnología IMB (Bloque Metálico Integrado) para mejor soporte y alineado de engranajes, cojinetes y ejes, incrementando la duración y estabilidad
  • Electrónico: preselección de velocidad para una óptima velocidad de taladrado
  • Parada de percusión para funciones de perforación en madera o metal
  • Portabrocas automático de 1.5 - 13mm de una manga
  • Fácil acceso para cambiar las escobillas desmontando la empuñadura Softgrip
  • Cable de 4m

Característica:

  • Diámetro de perforación para hormigón: 15
  • Diámetro de perforación para madera: 30
  • Diámetro de perforación para acero: 13
  • Rango de sujeción del portabrocas [mm]: 13
  • Velocidad en vacío: 2900
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso [kg]: 1,8
  • Velocidad en vacío [min_1]: 0 - 2900
  • Potencia absorbida [W]: 630
  • Diámetro máx. de perforación en hormigón [mm]. Diámetro de perforación en hormigón [mm]: 15
  • Diámetro máx. de perforación en madera [mm]: 10 Diámetro de perforación en madera [mm]: 30
  • Diámetro máx. de perforación en acero [mm]: 10 Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
  • Vano máx. del portabrocas: 13
  • Variante del producto: PDE 13 RX
  • Equipamiento de serie: cable de red de 4 m, portabrocas de acción rápida metálico FIXTEC de 13 mm, empuñadura adicional con tope de profundidad de perforación, maletín de transporte

Volumen de suministro:

Cable de red de 4 m, portabrocas de metal sin llave FIXTEC de 13 mm, mango adicional con tope de profundidad de perforación, maletín de transporte.
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra