Amoladora angular DMS AG24-230E

Número de artículo: 4933402450
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933402450
EAN / GTIN 4002395234325
Número del fabricante 4933402450
Número L L00820 222
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Potente MOTOR PROTECTOR de 2400W con recubrimiento de resina epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta
  • Diseño de la carcasa motor ergonómico para un uso más cómodo
  • Arranque suave
  • Protector de ajuste rápido con llave
  • Escobillas autodesconectantes
  • Cable engomado de 4m

Característica:

  • Velocidad en vacío: 6600
  • Diámetro del disco: 230
  • Diámetro del husillo: 14
  • Suministro: en caja de cartón
  • Peso [kg]: 5,3
  • Velocidad en vacío [min_1]: 6600
  • Consumo de potencia [W]: 2400
  • Profundidad máx. de corte: 68
  • Profundidad máx. de corte [mm]: 68
  • Profundidad máx. de corte [mm]: 68
  • Profundidad máx. de corte [mm]: 68. Profundidad de corte [mm]: 68
  • Variante del producto: AG 24-230 E DMS
  • Diámetro de la rueda [mm]: 230
  • Hilo del husillo: M 14
  • Equipamiento de serie: Cable de red de 4 m, capó de protección, empuñadura adicional, juego de sujeción

Volumen de suministro:

Cable de red de 4 m, cubierta protectora, empuñadura adicional AVS, juego de sujeción, equilibrador automático.

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra