PH28 sds + martillo combinado

Número de artículo: 4933396396
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Martillo combinado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933396396
EAN / GTIN 4002395234936
Número del fabricante 4933396396
Número L L00800 1285

Descripción

Descripción:

  • Golpeador sobre dimensionado suministra hasta 3.4J de energía de impacto
  • Motor de 820W combinado con óptima velocidad de perforación que suministra un gran rendimiento
  • Arranque suave para un comienzo preciso del taladrado/cincelado
  • Bajo nivel de vibración gracias a Softgrip
  • Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
  • Mayor durabilidad de su clase gracias a la tecnología de construcción en bloque en la caja de engranajes
  • Anillo portaescobillas de rotación (para tener la misma potencia en giro a derechas o izquierdas)
  • Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina en caso de que la broca se atasque
  • Versión X con cambio rápido del útil con sistema FIXTEC™ y portabrocas sin llave
  • Cable de 4m

Característica:

  • Diámetro de perforación para hormigón: 28
  • Diámetro de perforación para madera: 30
  • Diámetro de perforación para acero: 13
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso [kg]: 2,7
  • Consumo eléctrico [W]: 820
  • Máx. Diámetro de perforación en hormigón [mm]: 28
  • Diámetro máx. de perforación en madera [mm]: 28 Diámetro de perforación en madera [mm]: 30
  • Diámetro máx. de perforación en acero [mm]: 10 Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
  • Energía de impacto máx. individual: 3,4
  • Variante de producto: PH 28
  • Energía de impacto [EPTA] [J]: 3,4
  • Equipamiento de serie: cable de 4 m, empuñadura adicional con tope de profundidad, maletín de transporte
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra