Martillo combinado SDS+

Número de artículo: 4933396392
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Martillo combinado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933396392
EAN / GTIN 4002395234943
Número del fabricante 4933396392

Descripción

Descripción:

  • Golpeador sobre dimensionado suministra hasta 3.4J de energía de impacto
  • Motor de 820W combinado con óptima velocidad de perforación que suministra un gran rendimiento
  • Arranque suave para un comienzo preciso del taladrado/cincelado
  • Bajo nivel de vibración gracias a Softgrip
  • Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
  • Mayor durabilidad de su clase gracias a la tecnología de construcción en bloque en la caja de engranajes
  • Anillo portaescobillas de rotación (para tener la misma potencia en giro a derechas o izquierdas)
  • Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina en caso de que la broca se atasque
  • Versión X con cambio rápido del útil con sistema FIXTEC™ y portabrocas sin llave
  • Cable de 4m

Característica:

  • Diámetro de perforación para hormigón: 28
  • Diámetro de perforación para madera: 30
  • Diámetro de perforación para acero: 13
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso [kg]: 2,9
  • Consumo eléctrico [W]: 820
  • Máx. Diámetro de perforación en hormigón [mm]: 28
  • Diámetro máx. de perforación en madera [mm]: 28 Diámetro de perforación en madera [mm]: 30
  • Diámetro máx. de perforación en acero [mm]: 30 Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
  • Energía de impacto máx. individual: 3,4
  • Variante de producto: PH 28 X
  • Energía de impacto [EPTA] [J]: 3,4
  • Equipamiento de serie: cable de red de 4 m, adaptador FIXTEC y portabrocas rápido de 13 mm, empuñadura adicional con tope de profundidad de perforación, maletín de transporte

Volumen de suministro:

Cable de red de 4 m, adaptador FIXTEC y portabrocas sin llave de 13 mm, mango adicional con tope de profundidad de perforación, maletín de transporte.

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra