Martillo cincel SDS-MAX

Número de artículo: 4933375720
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
Tipo de producto Martillo cincelador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933375720
EAN / GTIN 4002395232048
Número del fabricante 4933375720

Descripción

Descripción:

  • Proporciona 20J de pegada para un máximo rendimiento en aplicaciones de demolición
  • Potente motor de 1600W con potencia suficiente para las aplicaciones más exigentes
  • DIGITRONIC™: electrónica de onda completa para un ajuste del rendimiento acorde a la aplicación
  • 3 empuñaduras, todas con AVS (sistema antivibración) y ergonómicas para mayor comodidad
  • Luz de mantenimiento integrada
  • Lubricación automática para una mayor durabilidad
  • Diseño en línea del motor para una mayor comodidad en aplicaciones por debajo de la cintura
  • Ideal para el uso con generadores
  • Variolock con 12 posiciones para seleccionar el ángulo de cincel más apropiado en aplicaciones de demolición
  • Cable de 6m

Característica:

  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso [kg]: 11,0
  • Entrada de potencia [W]: 1600
  • Energía de impacto máx. individual: 20
  • Variante de producto: K 900 S
  • Energía de impacto [EPTA] [J]: 20
  • Equipamiento de serie: Cable de red de 6 m, mango de pala AVS adicional, empuñadura de mango AVS adicional, cubierta antipolvo, grasa para taladro, maletín de transporte

Volumen de suministro:

Cable de alimentación de 6 m, mango de pala AVS adicional, adicional. Mango AVS, guardapolvo, grasa para taladro, maletín de transporte.

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra