Sierra de mangueta de elevación de péndulo fspe110X

Número de artículo: 4933357990
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
    Tipo de producto Sierra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933357990
    EAN / GTIN 4002395229185
    Número del fabricante 4933357990
    Número L L00820 242

    Descripción

    Descripción:

    • Electrónica para preselección variable de velocidad
    • Potente motor de 710W
    • Guía de corte de precisión para cortes perfectos
    • Sistema FIXTEC™ para cambiar las seguetas en segundos
    • Electrónica con velocidad variable, arranque suave y velocidad constante bajo carga
    • Ajuste en 4 etapas de la acción pendular para un mejor rendimiento y mayor vida útil de las seguetas
    • Dispositivo de soplado de la viruta en la parte delantera y trasera
    • Baja vibración y un trabajo suave gracias a la tecnología anti-vibración
    • Suministrado con 5 seguetas, dispositivo antiastillas, patín deslizante, caperuza para polvo y 4m de cable

    Característica:

    • Suministrado: Maletín de transporte
    • Peso [kg]: 2,5
    • Potencia de entrada [W]: 710
    • Ámbito de trabajo máx. para aluminio/cobre/plástico: 30
    • Capacidad de corte máx. Capacidad de corte en aluminio [mm]: 30
    • Profundidad de corte máx. Profundidad de corte en madera [mm]: 120
    • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 10
    • Variante del producto: FSPE 110 X
    • Equipamiento de serie: cable de red de 4 m, juego de hojas de sierra de 5 piezas, protector de virutas, suela deslizante, adaptador de aspiración, maletín de transporte
    • Profundidad de corte (en madera): 120
    • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 10

    Volumen de suministro:

    Cable de alimentación de 4 m, 5 uds. Juego de hojas de sierra, protector contra astillas, suela deslizante, adaptador de succión, estuche de transporte.
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra