Cincel puntiagudo SDS+ 250 mm SLEDGE

Número de artículo: 4932493607
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932493607
EAN / GTIN 4058546484781
Número del fabricante 4932493607

Descripción

Descripción:

  • Vida útil hasta 3 veces más larga en comparación con los cinceles estándar
  • Punta de cincel autoafilable
  • Longitud de trabajo extra larga para una mayor eliminación de material
  • La punta de cincel afilada se mantiene afilada durante más tiempo y reduce los atascos
  • Fabricado en Alemania

Característica:

  • Longitud total: 250 mm
  • Contenido: 1
  • Portaherramientas: SDS-Plus

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra