Sawzall B. 150x6-2pc

Número de artículo: 4932493509
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932493509
EAN / GTIN 4058546483807
Número del fabricante 4932493509
Número L L00800 4825

Descripción

Descripción:

  • 3 veces más rápido, geometría de los dientes triplemente afilada para cortes rápidos y sin rebabas
  • Dientes endurecidos y triplemente afilados para cortes rápidos y limpios
  • Cuerpo de la hoja de 1,6 mm de grosor para una mayor resistencia a la flexión, así como bajas vibraciones y cortes suaves a altas velocidades de corte

Característica:

  • Corte con sierra de marquetería: No
  • Contenido: 2
  • Tipo de material: HCS
  • Máx. Capacidad de corte en madera verde: 6 - 60 mm
  • Profundidad de corte máx. Profundidad de corte en madera: 6 - 60 mm
  • Cantidad: 2
  • Longitud de corte: 150 mm
  • Corte de inmersión: No
  • Paso de los dientes: 4,2 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra