PACKOUT™ Almacenamiento con un solo asa larga

Número de artículo: 4932493382
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932493382
EAN / GTIN 4058546482534
Número del fabricante 4932493382

Descripción

Descripción:

  • Acceso fácil y rápido a todas las herramientas
  • Montaje seguro y sencillo con mecanismo de clic y bloqueo
  • Personalice su taller a su gusto
  • Parte del sistema de almacenamiento modular PACKOUT™
  • Para almacenar herramientas de jardín, herramientas Quik-Lok™ y mucho más.

Característica:

  • longitud: 34.7 cm
  • anchura: 12.7 cm
  • Altura: 9.7 cm
  • Contenido: 1

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra