PACKOUT™ CESTA DE ALAMBRE

Número de artículo: 4932493379
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932493379
EAN / GTIN 4058546482503
Número del fabricante 4932493379
Número L L00800 4786

Descripción

Descripción:

  • Acceso fácil y rápido a todas las herramientas
  • Montaje seguro y sencillo con mecanismo de clic y bloqueo
  • Personalice su taller a su gusto
  • Parte del sistema de almacenamiento modular PACKOUT™
  • Para guardar guantes, juegos de puntas, botellas, sprays y mucho más

Característica:

  • longitud: 25.2 cm
  • anchura: 19 cm
  • Altura: 17.2 cm
  • Contenido: 1

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra