Batería L4PPS-301 + cargador

Número de artículo: 4932493335
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
    Tipo de producto Batería con cargador incluido

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932493335
    EAN / GTIN 4058546482060
    Número del fabricante 4932493335
    Número L Z03704 36

    Descripción

    Descripción:

    • Nuestro kit de cargador USB y fuente de alimentación portátil REDLITHIUM incluye una batería recargable USB REDLITHIUM™™, una fuente de alimentación y cargador USB recargable y un cable micro USB de alta resistencia
    • Cargue su teléfono móvil, tablet y sus auriculares inalámbricos cómodamente dentro y fuera del lugar de trabajo
    • Compruebe el nivel de carga de su batería REDLITHIUM™ USB con el indicador LED de nivel de carga y simplemente cárguela mediante un cable micro USB desde una toma de corriente o fuente de alimentación USB

    Característica:

    • Batería: Li-ion
    • Capacidad de la batería: 3.0 Ah
    • Número de baterías suministradas: 1
    • Para pilas Li-Ion: Sí
    • Para pilas NiCd: No
    • Para pilas NiMH: No
    • Suministrado en: en caja
    • Corriente de carga: 2.1 Ah
    • Tensión: 4 V
    • Peso con batería: 0,23 kg
    • Sistema de carga: REDLITHIUM™ USB
    Equipamiento de serie: 1 batería L4 B3, fuente de alimentación USB recargable y cargador + cable USB, en caja
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra