Herramienta de inserción de 15 piezas

Número de artículo: 4932493257
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
    Número de artículo 4932493257
    EAN / GTIN 4058546481285
    Número del fabricante 4932493257

    Descripción

    Descripción:

    • Juego de llaves hexagonales largas con punta esférica: Punta esférica para acceder a los tornillos hasta 30°
    • Alicates: Puntas endurecidas por inducción para cortar alambres duros y finos
    • Martillo de nogal al estilo alemán: El mango de madera de nogal reduce las vibraciones
    • Sierra de arco: estructura de carburo para soportar altas tensiones de la hoja (25.000 psi / 250 lbs)
    • Flexómetro serie Premium: diseño compacto y ergonómico

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra