Alicates VDE insertan 4 piezas

Número de artículo: 4932493250
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
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932493250
EAN / GTIN 4058546481216
Número del fabricante 4932493250

Descripción

Descripción:

  • Certificado VDE
  • Relación de transmisión ideal
  • Espuma de primera
  • Certificado VDE (DIN EN/IEC 60900)
  • Testado hasta 10.000 voltios y garantizado hasta 1. 000 voltios
  • Probado hasta -40°
  • Completamente forjado, endurecido y templado para una vida útil óptima
  • El revestimiento superficial de titanio gris es antirreflectante y garantiza una alta protección contra la corrosión
  • Bordes de corte endurecidos por inducción para cortar los materiales más duros
  • Mecanizado de precisión para una transmisión óptima de la potencia y una gran palanca
  • Mangos ergonómicos para una gran comodidad del usuario

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra