Destornillador VDE tri-lóbulo inserto de 8 piezas

Número de artículo: 4932493249
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932493249
EAN / GTIN 4058546481209
Número del fabricante 4932493249
Número L L00800 4174

Descripción

Descripción:

  • Probado hasta 10.000 V y garantizado hasta 1.000 V
  • Diámetro reducido para acceder a aplicaciones en espacios reducidos
  • Cómoda empuñadura de tres lados optimizada para la máxima comodidad del usuario y aplicaciones de alto par de apriete
  • Grabado láser en la parte superior para una rápida identificación del patrón

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra