PACKOUT™ Estuche con 2+1 cajones

Número de artículo: 4932493190
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932493190
EAN / GTIN 4058546480615
Número del fabricante 4932493190
Número L L00800 4755

Descripción

Descripción:

  • Fácil acceso a las herramientas, incluso cuando la maleta está en la parte inferior de la torre PACKOUT™
  • Los raíles guía con cojinetes de bolas pueden soportar cargas de hasta 11 kg
  • Se suministra con divisores ajustables para una máxima personalización y una mejor organización
  • , personalización para una mejor organización
  • Puntales de seguridad que evitan la apertura accidental durante el transporte
  • Puntales de seguridad que se pueden bloquear con un candado
  • Construcción hecha de polímeros resistentes a los impactos y bordes reforzados con metal - ideal para su uso en obras
  • Parte del sistema de almacenamiento modular PACKOUT™

Característica:

  • longitud: 56 cm
  • anchura: 41 cm
  • Altura: 36 cm
  • Contenido: 1
  • Capacidad de carga: 22 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra