MXFDCD350DR Taladro de perforación 350 mm

Número de artículo: 4932493145
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Taladradora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932493145
    EAN / GTIN 4058546480165
    Número del fabricante 4932493145

    Descripción

    Descripción:

    • La empuñadura ajustable en altura para el motor de accionamiento y una empuñadura de fácil alcance para el ajuste de profundidad facilitan el manejo con una sola mano
    • Acoplamiento de máquina y depósito de agua sin herramientas compatible con el sistema M18™ SWITCH TANK™
    • Para usar con el taladro sacanúcleos MXF a batería, para taladrar orificios de hasta 350 mm de diámetro
    • Puede utilizarse con una bomba de vacío en superficies lisas y planas
    • Carro deslizante ajustable
    • Las ruedas grandes garantizan un fácil transporte en la obra
    • Instalación sin herramientas de la unidad de motor MX FUEL™ en tan solo unos segundos gracias al mecanismo de liberación rápida

    Característica:

    • longitud: 93.5 cm
    • anchura: 50 cm
    • Altura: 24 cm
    • Peso: 15 kg
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra