Gorra de béisbol BCS BL L/XL

Número de artículo: 4932493096
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Gorro

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932493096
Copiar
EAN / GTIN 4058546479671
Copiar
Número del fabricante 4932493096
Copiar
Número L L01850 1237
Copiar
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Gorra ligera para protegerse del sol, en la obra o al aire libre
  • Correa flexible para un ajuste óptimo. Las gorras están disponibles en las tallas S/M y L/XL en los colores rojo, negro o gris
  • Factor de protección UV UPF 50+ conforme a la norma EN 13758-1.

Característica:

  • Color: negro
  • tamaño: L / XL
  • Contenido: 1
  • material: 63 % poliéster/ 34 % algodón/ 3 % elastano

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra