BCS BL S/M Gorra de béisbol

Número de artículo: 4932493095
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
Tipo de producto Gorro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932493095
EAN / GTIN 4058546479664
Número del fabricante 4932493095

Descripción

Descripción:

  • Gorra ligera para protegerse del sol, en la obra o al aire libre
  • Correa flexible para un ajuste óptimo
  • Factor de protección UV UPF 50+ conforme a la norma EN 13758-1.

Característica:

  • Color: negro
  • tamaño: S / M
  • Contenido: 1
  • material: 63 % poliéster/ 34 % algodón/ 3 % elastano

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra