WW SS BL M Camisa brazo corto

Número de artículo: 4932493064
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
Tipo de producto Camiseta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932493064
EAN / GTIN 4058546479350
Número del fabricante 4932493064

Descripción

Descripción:

  • Ligero para seguir siendo productivo en la obra incluso cuando hace calor
  • Material que absorbe la humedad, 100% poliéster
  • Material de malla multicapa de secado rápido en las principales zonas de sudoración para una buena ventilación bajo las axilas, en los laterales del cuerpo y en la espalda
  • Mangas raglán para llevar cómodamente bolsas de herramientas, mochilas o arneses de escalada y para una mayor libertad de movimientos
  • Factor de protección UV UPF 50+ conforme a la norma EN 13758-1

Característica:

  • Color: negro
  • tamaño: M
  • Contenido: 1
  • material: 100 % poliéster

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra