WT LS BL S camisa manga larga gris

Número de artículo: 4932493033
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
Tipo de producto Sudadera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932493033
EAN / GTIN 4058546479046
Número del fabricante 4932493033

Descripción

Descripción:

  • Tejido duradero, de 200 g/m², resistente al desgarro y a la abrasión, perfecto para su uso en la obra
  • Mezcla duradera y transpirable de algodón (60%) y poliéster (40%)
  • Bolsillo en el pecho para bolígrafos, tapones para los oídos u otros objetos
  • Factor de protección UV UPF 50+ conforme a la norma EN 13758-1

Característica:

  • Color: marrón
  • tamaño: S
  • Contenido: 1
  • material: 60 % algodón / 40 % poliéster

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra