HT LS GR S camisa de manga larga

Número de artículo: 4932492988
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
Tipo de producto Sudadera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932492988
EAN / GTIN 4058546478599
Número del fabricante 4932492988

Descripción

Descripción:

  • Camisa de trabajo ligera y transpirable con 156 g/m² para una mayor comodidad y productividad
  • Especialmente diseñada para una mayor movilidad, con hombros caídos y cobertura total del cuerpo
  • Mezcla transpirable y cómoda de algodón (33%) y poliéster (67%)

Característica:

  • Color: Gris
  • tamaño: S
  • Contenido: 1
  • material: 33 % algodón / 67 % poliéster

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra