Juego de encastres de conector hembra de 3/8″ imperial

Número de artículo: 4932492508
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932492508
EAN / GTIN 4058546418755
Número del fabricante 4932492508
Número L L00800 3931

Descripción

Descripción:

  • FOUR FLAT™, permite poder manipular fácilmente el vaso con los dedos FOUR FLAT™, preparado para usarse con llave fija o inglesa y que evita que rueden Tamaños estampados para un fácil reconocimiento Acabado cromado para facilitar la limpieza y proteger contra la corrosión Almacenado en un raíl de transporte para una fácil organización

Característica:

  • Ancho [mm]: 37
  • Peso [kg]: 0,63
  • Contenidos: 5/16˝, 3/8˝, 7/16˝,1/2˝, 9/16˝, 5/8˝, 11/16˝, 3/4˝, 13/16˝, 7/8˝, riel de almacenamiento
  • Longitud [mm]: 273
>

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra