Alicate mediano para mangueras (12,7 mm)

Número de artículo: 4932492501
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
Tipo de producto Pinzas de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932492501
EAN / GTIN 4058546418687
Número del fabricante 4932492501

Descripción

Descripción:

  • Mejor acceso a espacios reducidos gracias al diseño de agarre cruzado
  • Zonas de agarre multifuncionales para agarrar una amplia gama de materiales como tornillos, pernos y cables
  • Diseño de una sola articulación para mayor control y mejor agarre en comparación con los diseños de doble articulación
  • Puntas redondeadas para agarrar mangueras sin dañarlas

Característica:

  • diámetro: 12.7 mm
  • Contenido: 1
  • longitud: 324 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra