Juego de alicates 9pc

Número de artículo: 4932492496
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932492496
EAN / GTIN 4058546418632
Número del fabricante 4932492496
Número L L00800 4817

Descripción

Descripción:

  • Cambio fácil y rápido del anillo interior al exterior gracias al disco ranurado de fácil agarre
  • Ajustable para anillos interiores y exteriores. Diseño robusto de la articulación con rueda de cambio metálica
  • Mangos de doble inmersión para un agarre seguro

Característica:

  • Número de piezas: 9
Equipamiento de serie: Carril de almacenamiento magnético con: Alicates universales punta recta 0,9 mm, Alicates universales punta 45 0,9 mm, Alicates universales punta 90 0,9 mm, Alicates universales punta recta 1,2 mm, Alicates universales punta 45 1,2 mm, Alicates universales punta 90 1,2 mm, Alicates universales punta recta 1,8 mm, Alicates universales punta 45 1,8 mm, Alicates universales punta 90 1,8 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra