Alicate grande - punta 90 - 1,8 mm

Número de artículo: 4932492495
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932492495
EAN / GTIN 4058546418625
Número del fabricante 4932492495
Número L L00800 4784

Descripción

Omschrijving:

  • Makkelijk en snel wisselen van binnen- naar buitenring dankzij gemakkelijk vast te pakken gegroefde schijf
  • Instelbaar voor binnen- en buitenring. Robuust scharnierontwerp met metalen wisselwiel
  • Dubbel gedompelde handgrepen voor een stevige grip

Kenmerk:

  • maat: A2/J2
  • Inhoud: 1
  • lengte: 179 mm
  • punt: 1.8 mm
  • Tip hoek: 90 Grad

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra