Alicate grande para arandelas - recto - 1,8 mm

Número de artículo: 4932492493
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932492493
EAN / GTIN 4058546418601
Número del fabricante 4932492493

Descripción

Descripción:

  • Cambio fácil y rápido del anillo interior al exterior gracias al disco ranurado de fácil agarre
  • Ajustable para anillos interiores y exteriores. Diseño robusto de la articulación con rueda de cambio metálica
  • Mangos de doble inmersión para un agarre seguro

Característica:

  • tamaño: A2/J2
  • Contenido: 1
  • longitud: 188 mm
  • punta: 1.8 mm
  • Ángulo de punta: 18 Grad

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra