• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicate de presión mediano - 45 - punta de 1,2 mm

Número de artículo: 4932492491
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
Tipo de producto Pinzas de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932492491
EAN / GTIN 4058546418588
Número del fabricante 4932492491

Descripción

Descripción:

  • Cambio fácil y rápido del anillo interior al exterior gracias al disco ranurado de fácil agarre
  • Ajustable para anillos interiores y exteriores. Diseño robusto de la articulación con rueda de cambio metálica
  • Mangos de doble inmersión para un agarre seguro

Característica:

  • Contenido: 1
  • longitud: 152 mm
  • punta: 1.2 mm
  • Ángulo de punta: 45 Grad