Alicate pequeño - 45 - punta de 0,9 mm

Número de artículo: 4932492488
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932492488
EAN / GTIN 4058546418557
Número del fabricante 4932492488
Número L L00800 4800

Descripción

Descripción:

  • Cambio fácil y rápido del anillo interior al exterior gracias al disco ranurado de fácil agarre
  • Ajustable para anillos interiores y exteriores. Diseño robusto de la articulación con rueda de cambio metálica
  • Mangos de doble inmersión para un agarre seguro

Característica:

  • Contenido: 1
  • longitud: 152 mm
  • punta: 0.9 mm
  • Ángulo de punta: 45 Grad

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra