Alicate pequeño para arandelas - recto - 0,9 mm

Número de artículo: 4932492487
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
    Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932492487
    EAN / GTIN 4058546418540
    Número del fabricante 4932492487

    Descripción

    Descripción:

    • Cambio fácil y rápido del anillo interior al exterior gracias al disco ranurado de fácil agarre
    • Ajustable para anillos interiores y exteriores. Diseño robusto de la articulación con rueda de cambio metálica
    • Mangos de doble inmersión para un agarre seguro

    Característica:

    • Contenido: 1
    • longitud: 154 mm
    • punta: 0.9 mm
    • Ángulo de punta: 18 Grad

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra