Cuchilla plegable hardline premium 85 mm

Número de artículo: 4932492453
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
    Tipo de producto Cuchillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932492453
    EAN / GTIN 4058546418205
    Número del fabricante 4932492453
    Número L L00800 3405

    Descripción

    Descripción:

    • Acero D2 de calidad Premium para una alta resistencia a la corrosión
    • Alta resistencia al desgaste y tenacidad, ofreciendo un afilado más duradero Hoja de 75mm afilada / serrada y acabada en punta
    • Ideal para el corte a través de materiales y la punta afilada nos permite mayor precisión en el clavado Apertura con sistema de rodamiento: solo puede ser abierto con dos manos Mango con estructura de acero, que sujeta la cuchilla con seguridad cuando está abierta Empuñadura bicomponente de fibra de vidrio y acero inoxidable Bloqueo de la cuchilla automático cuando está abierta Orificio para poder colocar una cinta o cuerda Clip reversible para poder colocarlo en cinturón al lado izquierdo o derecho

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra