Cuchilla plegable hardline premium 65 mm

Número de artículo: 4932492452
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
Tipo de producto Cuchillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932492452
EAN / GTIN 4058546418199
Número del fabricante 4932492452
Número L L00800 3292

Descripción

Descripción:

  • Acero D2 de calidad Premium para una alta resistencia a la corrosión
  • Alta resistencia al desgaste y tenacidad, ofreciendo un afilado más duradero Hoja de 75mm afilada / serrada y acabada en punta
  • Ideal para el corte a través de materiales y la punta afilada nos permite mayor precisión en el clavado Apertura con sistema de rodamiento: solo puede ser abierto con dos manos Mango con estructura de acero, que sujeta la cuchilla con seguridad cuando está abierta Empuñadura bicomponente de fibra de vidrio y acero inoxidable Bloqueo de la cuchilla automático cuando está abierta Orificio para poder colocar una cinta o cuerda Clip reversible para poder colocarlo en cinturón al lado izquierdo o derecho

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra