Zócalo SHOCKWAVE HEX 1/4″ x65 mm

Número de artículo: 4932492436
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932492436
EAN / GTIN 4058546418038
Número del fabricante 4932492436

Descripción

Descripción:

  • Hecho de acero a medida, y hecho para luchar contra el calor para la máxima resistencia y durabilidad extrema
  • Cabeza con un fuerte campo magnético para un mejor agarre
  • Receptáculo hexagonal de 1/4″ (DIN 3126 - E 6.3)
  • Adecuado para aplicaciones de alto par e impacto
  • Los vasos magnéticos tienen anillos codificados por colores para una rápida identificación del tamaño

Característica:

  • Longitud [mm]: 65

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra