• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja de sierra twin pack 165x40Z (2 pcs)

Número de artículo: 4932492433
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932492433
EAN / GTIN 4058546418007
Número del fabricante 4932492433

Descripción

Descripción:

  • Recubrimiento de PTFE: corte en frío, antiadherente para cortes más rápidos
  • Protege contra la corrosión y la acumulación de resina
  • Ranuras de escape: bajas vibraciones y mayor precisión
  • Las ranuras están rellenas de poliuretano y actúan como amortiguadores, aislando los dientes de las vibraciones
  • Acero de alta calidad cortado con láser: precisión garantizada
  • Dientes de carburo de tungsteno de cobalto: cortes limpios y nítidos
  • * Espesor fino: optimizado para herramientas sin cable, anchura de corte extrafina para aumentar el número de cortes por carga
  • * Todos los tipos de madera: blanda/madera dura, contrachapado, aglomerado laminado, melamina, MDF ** Identifica las hojas estándar sin cubierta de PTFE ni ranuras de expansión

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 20
  • Contenido: 2 x 165 mm x 20 x 40 dientes, hojas de sierra para cortes rápidos y limpios en madera (4932471932)
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 165
  • Número de dientes: 40