Llave hexagonal compacta de 9 piezas

Número de artículo: 4932492399
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932492399
    EAN / GTIN 4058546417666
    Número del fabricante 4932492399
    Número L L00800 3219

    Descripción

    Descripción:

    • Bloqueo giratorio para facilitar la extracción de las llaves
    • La cabeza esférica facilita el acceso a los tornillos y permite trabajar en un ángulo de hasta 30°
    • Marca de tamaño para facilitar la selección de la llave correcta
    • Perforación para facilitar la fijación a un bloqueo de herramientas Milwaukee® cuando se trabaja en altura..

    Característica:

    • Contenido: 1,5 , 2 , 2,5 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra