Relleno de inserción de espuma 3/3 para 117cm

Número de artículo: 4932492390
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932492390
EAN / GTIN 4058546417574
Número del fabricante 4932492390
Número L L01870 117419
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Espuma de alta densidad para una alta durabilidad y resistencia al uso Fondo rojo para una rápida y fácil identificación de herramientas faltantes Espuma cortada con láser para maximizar el espacio utilizado en los carros americanos Para uso como bandeja adicional para almacenar vasos, arandelas, tornillos u otros objetos

Característica:

  • Ancho [mm]: 79
  • Largo [mm]: 536

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra