Esponja de pulido azul 140/20 mm (2 piezas)

Número de artículo: 4932492312
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932492312
EAN / GTIN 4058546416799
Número del fabricante 4932492312
Número L L00800 3334

Descripción

Descripción:

  • Fácil de utilizar: pulimento, boina y bayeta con código de color para evitar contaminar o mezclar entre diferentes tipos de pulimentos 1.000ml de pulimento con granulado de 1.500 rojo + bayeta y boina para eliminar los arañazos profundos y superficiales 1.000ml de pulimento con granulado de 2.000 amarillo + bayeta + boina para eliminar los hologramas 1.000ml de pulimento con granulado de 3.000 azul + bayeta + boina para un acabado espejo Boinas con 20mm de espesura recomendadas para utilizar con pulidoras rotorbitales Boinas de 25mm de espesura recomendadas para pulidoras rotativas Fabricado en Alemania

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra