• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pulido amarillo 1000 ml

Número de artículo: 4932492301
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
Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932492301
EAN / GTIN 4058546416683
Número del fabricante 4932492301
Número L L00800 3333

Descripción

Descripción:

  • Fácil de utilizar: pulimento, boina y bayeta con código de color para evitar contaminar o mezclar entre diferentes tipos de pulimentos 1.000ml de pulimento con granulado de 1.500 rojo + bayeta y boina para eliminar los arañazos profundos y superficiales 1.000ml de pulimento con granulado de 2.000 amarillo + bayeta + boina para eliminar los hologramas 1.000ml de pulimento con granulado de 3.000 azul + bayeta + boina para un acabado espejo Boinas con 20mm de espesura recomendadas para utilizar con pulidoras rotorbitales Boinas de 25mm de espesura recomendadas para pulidoras rotativas Fabricado en Alemania