Lijadoras premium delta lijadora 93X93 mm K240 (10 piezas)

Número de artículo: 4932492280
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932492280
EAN / GTIN 4058546416478
Número del fabricante 4932492280
Número L L01850 2132
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Papel de óxido de aluminio flexible con revestimiento de polvo de estearato (amarillo) - ideal para trabajos de preparación y acabado en pintura, laca, yeso y masilla
  • Antiobstrucción para una rápida eliminación del material y una mayor productividad en comparación con el papel estándar
  • Dura el doble que el papel estándar
  • Adecuado para todo tipo de madera, pintura, yeso, masilla y laca

Característica:

  • Tamaño del papel [mm]: 93 x 93

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra