Lijadoras premium delta lijadora 93X93 mm K60 (10 piezas)

Número de artículo: 4932492276
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932492276
EAN / GTIN 4058546416430
Número del fabricante 4932492276
Número L L01850 2686

Descripción

Descripción:

  • Papel de óxido de aluminio flexible con revestimiento de polvo de estearato (amarillo) - ideal para trabajos de preparación y acabado en pintura, laca, yeso y masilla
  • Antiobstrucción para una rápida eliminación del material y una mayor productividad en comparación con el papel estándar
  • Dura el doble que el papel estándar
  • Adecuado para todo tipo de madera, pintura, yeso, masilla y laca

Característica:

  • Tamaño del papel [mm]: 93 x 93

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra