Lijadora orbital de red de lijado 115x107 mm K120 (10 partes)

Número de artículo: 4932492250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932492250
EAN / GTIN 4058546416171
Número del fabricante 4932492250
Número L L00800 4898
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Abrasivo de malla de óxido de aluminio con poro para eliminar eficazmente el polvo y dar un mejor acabado
  • La estructura de malla elimina el 99% del polvo y evita el embozamiento
  • Esta reducción de los atascos y el polvo se traduce en una mayor duración y un mejor acabado
  • Diseño sin poros para una rápida eliminación del polvo y compatibilidad con todos los medios de lijado
  • Fácil de limpiar y reutilizable
  • Dura 3 veces más que una hoja convencional
  • Apta para todo tipo: metal, madera, pintura, yeso, masilla y laca
  • Se recomienda su uso con un protector de almohadilla

Característica:

  • Contenido: Hojas abrasivas con textura de malla: 4 x K80, 3 x K120, 3 x K180
  • Dimensión del papel [mm]: 115 x 107

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra