Lijadora excéntrica de red de lijado 125 mm K320 (10 piezas)

Número de artículo: 4932492189
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932492189
EAN / GTIN 4058546415563
Número del fabricante 4932492189
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Abrasivo de malla de óxido de aluminio para una mejor eliminación y acabado del material
  • Lijado 99% libre de polvo y atascos
  • Reducción de la obstrucción y la formación de polvo en la superficie de trabajo para una mayor duración y un mejor acabado
  • Diseño sin poros para una rápida eliminación del polvo y compatibilidad con todos los medios de lijado
  • Fácil de usar y reutilizable (lavar o soplar)
  • Dura 3 veces más que el papel estándar
  • Se puede utilizar en todo tipo de madera, metal, pintura, plástico, mate y laca
  • Se utiliza mejor con un protector de almohadilla

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra