Hoja SPEEDCROSS diamond XHUDD 230 mm

Número de artículo: 4932492150
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932492150
EAN / GTIN 4058546415174
Número del fabricante 4932492150

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para trabajar en todo tipo de materiales duros de obra Segmentos de diamante de hasta 13mm de altura (en el disco de 350mm) para mayor duración Nueva tecnología de posicionamiento de diamantes ordenados, para una velocidad de corte y rendimiento sin igual Segmentos cortos y soldados con láser para un corte extremadamente agresivo

Característica:

  • Diámetro de perforación [mm]: 22,23
  • Diámetro de corte [mm]: 230
  • Ancho de corte [mm]: 2,6

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra