Broca de martillo SDS+ MX4 Juego 2-7pc

Número de artículo: 4932492114
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932492114
EAN / GTIN 4058546414818
Número del fabricante 4932492114
Número L L00800 4890

Descripción

Descripción:

  • La geometría simétrica de cuatro filos (4 x 90) garantiza perforaciones circulares para una instalación óptima de los anclajes
  • La punta de perforación puntiaguda facilita una perforación precisa y prolonga la vida útil al golpear el refuerzo
  • Cabeza de carburo sólido de una sola pieza soldada para una vida útil óptima
  • Geometría de hélice de 4 espirales: La hélice de gran volumen permite un transporte óptimo del polvo de perforación
  • Punta de centrado para una perforación puntual fácil y precisa
  • Elemento de metal duro de una pieza soldado para diámetros de 5-10 mm. Permite un canal de entrada en espiral más grande para una mayor velocidad de perforación. Más metal duro para una vida útil más larga de la punta de la broca y, por tanto, de la broca
  • Chaflanes de refuerzo más grandes para una mayor resistencia a los golpes de refuerzo
  • Nueva geometría de la espiral: la parte posterior de la espiral se estrecha más hacia la punta de la broca para un transporte rápido del polvo de perforación, mayor velocidad de perforación y menor fricción. Espiral más ancha hacia el mango para mayor estabilidad y menor riesgo de rotura. Perfora hasta un 20% más de agujeros por carga de batería en comparación con un martillo perforador estándar de 4 aristas de corte en hormigón
  • Certificado PGM
  • Fabricado en Alemania

Característica:

  • Suministrado en: Casete de plástico
  • Número de piezas: 7
  • Portaherramientas: SDS-Plus
Equipamiento de serie: Diámetro 5,5 / 6 x 115 mm, Diámetro 5 / 5,5 / 6 / 8 / 10 x 165 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra