Broca de percusión SDS+ MX4 Juego 1-7pc

Número de artículo: 4932492113
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
    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932492113
    EAN / GTIN 4058546414801
    Número del fabricante 4932492113
    Número L 789062 7

    Descripción

    Descripción:

    • La geometría simétrica de cuatro hojas (4 x 90) garantiza taladros circulares para una instalación óptima del anclaje
    • Punta de broca puntiaguda para una perforación fácil y precisa y una mayor vida útil al golpear el refuerzo
    • Cabeza de carburo sólido de una pieza soldada para diámetros de 5 a 10 mm y cabeza de carburo ranurada de una pieza para diámetro de 12 mm para una vida útil óptima
    • Geometría de hélice de 4 espirales: La hélice de gran volumen permite un transporte óptimo del polvo de perforación
    • Punta de centrado para un taladrado puntual fácil y preciso
    • Elemento de metal duro de una pieza soldado en el diámetro de 5-10 mm. Permite un canal de entrada en espiral más grande para una mayor velocidad de perforación. Más metal duro para una vida útil más larga de la punta de la broca y, por tanto, de la broca
    • Chaflanes de refuerzo más grandes para una mayor resistencia a los golpes de refuerzo
    • Nueva geometría de la espiral: la parte posterior de la espiral se estrecha más hacia la punta de la broca para un transporte rápido del polvo de perforación, mayor velocidad de perforación y menor fricción. Espiral más ancha hacia el mango para mayor estabilidad y menor riesgo de rotura. Perfora hasta un 20% más de agujeros por carga de batería en comparación con un martillo perforador estándar de 4 aristas de corte en hormigón
    • Certificado PGM
    • Fabricado en Alemania

    Característica:

    • Suministrado en: Casete de plástico
    • Número de piezas: 7
    • Portaherramientas: SDS-Plus
    Equipamiento de serie: Diámetro 5 / 6 x 115 mm, diámetro 6 / 8 / 8 / 10 x 165 mm, diámetro 12 x 160 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra