Taladro percutor SDS+ MX4 18x600 - 1 pc

Número de artículo: 4932492028
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932492028
EAN / GTIN 4058546413408
Número del fabricante 4932492028

Descripción

Descripción:

  • Los 4 filos de corte simétricos a 90°, garantizan un agujero circular para una sujeción óptima del anclaje La punta en ángulo más afilada garantiza una mayor precisión y rendimiento Diseño de la cabeza de carburo de una pieza de 5-10mm y punta de carburo ranurada de una pieza en 12-32mm para una mayor duración Espiral de 4 cortes que asegura una eliminación más rápida del material Sello PGM Fabricadas en Alemania

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 550

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop