Hoja de diamante DH STEELHEAD 125

Número de artículo: 4932492015
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932492015
EAN / GTIN 4058546413828
Número del fabricante 4932492015
Número L L01850 111
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • STEELHEAD™ es el disco adecuado para el corte de acero o acero inxidable, incluyendo también el hormigón armado
  • Corte extremadamente agresivo gracias a su alto grado de diamantes y liga metálica de alta calidad
  • Gracias a su versatilidad y alto rendimiento, este disco de diamante es el más adecuado para bomberos o equipos de rescate

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,23
  • Tamaño de la rueda , diámetro de la polea: 125
  • Diámetro de la polea [mm]: 125
  • Ancho de corte [mm]: 1,5

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra