Tornillos de fijación SHOCKWAVE (56 uds.)

Número de artículo: 4932492006
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932492006
EAN / GTIN 4058546413736
Número del fabricante 4932492006
Número L L00800 3137

Descripción

Característica:

  • Contenido: SHOCKWAVE™ puntas de destornillador resistentes a impactos: 48 x 25 mm de longitud 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3, 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 4 x TX30 / 3 x TX40 / 2 x TX50, 2 x Hex de 4 mm / 2 x Hex de 5 mm, 1 x SL 0. 6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5. 7 x 50 mm de longitud 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. 1 x portapuntas magnético SHOCKWAVE™ de 60 mm de longitud.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra