Llave allen con bisagras torx

Número de artículo: 4932480979
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932480979
EAN / GTIN 4058546412647
Número del fabricante 4932480979
Número L L00800 3344

Descripción

Descripción:

  • Las llaves plegables permiten un fácil acceso y almacenamiento Marcas de tamaño de alto contraste para una rápida y fácil identificación El mango ergonómico proporciona un agarre cómodo y seguro Carcasa metálica para una mayor durabilidad

Característica:

  • Ancho [mm]: 41
  • Contenidos: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 y T40
  • Longitud [mm]: 118
>

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra