Llave hexagonal métrica con bisagras

Número de artículo: 4932480978
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932480978
EAN / GTIN 4058546412630
Número del fabricante 4932480978
Número L L00800 3343

Descripción

Descripción:

  • Las llaves plegables permiten un fácil acceso y almacenamiento Marcas de tamaño de alto contraste para una rápida y fácil identificación El mango ergonómico proporciona un agarre cómodo y seguro Carcasa metálica para una mayor durabilidad

Característica:

  • Ancho [mm]: 41
  • Contenido: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm y 8 mm
  • Longitud [mm]: 118

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra