Adaptador de 1/2″ a 3/8″

Número de artículo: 4932480649
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932480649
EAN / GTIN 4058546409340
Número del fabricante 4932480649
Número L L00800 4880

Descripción

Descripción:

  • 4 caras FOUR FLAT™ para impedir la rodadura Compatible con llaves de carraca Aumenta o reduce el tamaño de acople de la carraca para permitir su uso con una mayor variedad de vasos Identificación de la medida grabada con láser para una identificación fácil y rápida del tamaño Acabado cromado para proteger contra la corrosión y el óxido

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra